Motion
77 21 115 N

KNIPEX
77 21 115 N

Fresas diagonales electrónicas de 4 1/2"
Artículo MI #10651507
No. Fabricante 77 21 115 N
Precio95.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
77 21 115 N

Fresas diagonales electrónicas de 4 1/2"
Artículo MI #10651507
No. Fabricante 77 21 115 N
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
Precio95.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    33/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    9/16 in
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 7/16 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/16 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.14 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.14
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Fresas diagonales electrónicas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Componente único
  • Tipo de mango
    Componente único
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023713
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023713
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
77 21 115 N CORTADORAS DIAGONALES ELECTRÓNICAS
  • Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 57 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 1/16" para alambre blando y hasta 1/16" para alambre mediano.
  • Corte al ras.
  • Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
  • Las fresas se endurecen adicionalmente con láser, con una dureza de fresa de al menos 60 HRC.
  • Los manguitos estrechos tirados hacia arriba hasta la cabeza de los alicates permiten guiar la herramienta de forma segura y cómoda, también entre el pulgar y el índice.
  • Rodamiento de bolas de acero cromado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"