Motion
77 42 115 ESD

KNIPEX
77 42 115 ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 4 1/2" con mangos
Artículo MI #10651512
No. Fabricante 77 42 115 ESD
Precio116.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
77 42 115 ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 4 1/2" con mangos
Artículo MI #10651512
No. Fabricante 77 42 115 ESD
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
Precio116.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    35/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 5/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Azul/gris
  • Descripción
    Fresas diagonalES-ES electrónicas Mangos
  • Color del mango
    Azul/Gris
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221005290
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005290
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
77 42 115 ELECTRÓNICA ESD DIAGONAL
  • Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 57 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 3/64" para alambre blando y hasta 1/32" para alambre mediano.
  • Corte al ras.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
  • Cabeza puntiaguda.
  • Sin bisel.
  • Mangos con agarres multicomponente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"