Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla9/16 in
- Longitud del mango3 1/2 in
- Altura3/4 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 11/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 11/16 in
- Ancho de pieza única4 11/16 in
- Peso de la herramienta0.18 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.18
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte1/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/64 in
- DescripciónFresas diagonales electrónicas-Bordes de corte de metal metal duro
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021481
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221021481
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para demandas extremas de alicates de corte causados por materiales duros o duros, p. ej., piano, níquel, tungsteno y alambre de diodo, que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial.
- Bordes de corte de metal duro de precisión soldados en piezas de partida forjadas.
- Junta de caja resistente y sin holgura.
- Dureza de los filos de corte de metal duro (aprox. 80 – 83 HRC).
- Los alicates con filos de corte de metal duro tienen una vida útil sustancialmente más larga que los filos de corte convencionales.
- Resultados de corte constantemente fiables gracias a la evitación de deformaciones de la fresa.
- Altos ahorros de costes debido a una mayor vida útil de los alicates.
- Semiempotrado con bisel.
- Dureza de los filos de corte de metal duro 80 – 83 HRC.
- Los alicates con filos de corte de metal duro tienen una vida útil sustancialmente más larga que los filos de corte convencionales.
- Gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de los alicates.
- Espejo para la cabeza pulido.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.
- Cabezal redondo.