Motion
77 02 135 H ESD

KNIPEX
77 02 135 H ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 5 1/4"-Bordes de corte de metal metal duro
Artículo MI #10651519
No. Fabricante 77 02 135 H ESD
Precio369.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
77 02 135 H ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 5 1/4"-Bordes de corte de metal metal duro
Artículo MI #10651519
No. Fabricante 77 02 135 H ESD
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
Precio369.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    23/32 in
  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    7/8 in
  • Ancho de la mordaza
    19/32 in
  • Longitud
    5 5/16 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.255 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.255
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Azul/gris
  • Alambre duro con capacidad de corte
    3/64 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    1/32 in
  • Descripción
    Fresas diagonalES-ES electrónicas-Bordes de corte de metal metal duro
  • Color del mango
    Azul/Gris
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221020613
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221020613
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
77 02 135 H ESD ELECTRÓNICA DIAGONAL
  • Para demandas extremas de alicates de corte causados por materiales duros o duros, p. ej., piano, níquel, tungsteno y alambre de diodo, que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial.
  • Bordes de corte de metal duro de precisión soldados en piezas de partida forjadas.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Dureza de los filos de corte de metal duro (aprox. 80 – 83 HRC).
  • Los alicates con filos de corte de metal duro tienen una vida útil sustancialmente más larga que los filos de corte convencionales.
  • Resultados de corte constantemente fiables gracias a la evitación de deformaciones de la fresa.
  • Altos ahorros de costes debido a una mayor vida útil de los alicates.
  • Semiempotrado con bisel.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Dureza de los filos de corte de metal duro 80 – 83 HRC.
  • Los alicates con filos de corte de metal duro tienen una vida útil sustancialmente más larga que los filos de corte convencionales.
  • Gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de los alicates.
  • Espejo para la cabeza pulido.
  • Cabezal redondo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"