Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Grosor de la mordaza19/64 in
- Longitud4 3/4 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Peso de la herramienta0.21 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.21
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo electrónico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003456
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003456
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
- Capacidad de corte: hasta 5/64" para cable blando, hasta 3/64" para cable mediano y hasta 1/64" para cable duro.
- Semilavado con bisel pequeño.
- Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.
- Estilo: Cortador de extremo.
- Con bisel pequeño.
- Corte semiempotrado.