Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/8 in
- Longitud de la mordaza51/64 in
- Grosor de la mordaza15/64 in
- Ancho de la mordaza25/64 in
- Longitud5 in
- Profundidad general1/8 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Peso de la herramienta0.563 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.563
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo electrónico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003487
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003487
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
- Capacidad de corte: hasta 1/32" para alambre blando.
- Semilavado con bisel pequeño.
- Cortador de mango, minicuchilla con bisel pequeño.
- Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
- Pequeño bisel.
- Corte semiempotrado.
- Dureza del filo de corte de al menos 56 HRC.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.