Motion
64 42 115

KNIPEX
64 42 115

Pinzas de corte de extremo electrónico de 4 1/2"
Artículo MI #10651527
No. Fabricante 64 42 115
Precio129.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
64 42 115

Pinzas de corte de extremo electrónico de 4 1/2"
Artículo MI #10651527
No. Fabricante 64 42 115
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
Precio129.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Grosor de la mordaza
    9/32 in
  • Longitud
    4 1/2 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    4 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.141 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.141

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas de corte de extremo electrónico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221012939
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012939

Descripción general

Descripción del fabricante
64 42 115 EXTREMO ELECTRÓNICO
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
  • Capacidad de corte: hasta 1/16" para cable blando, hasta 3/64" para cable mediano y hasta 1/64" para cable duro.
  • Semilavado con bisel pequeño.
  • Cortador de extremo oblicuo, cabeza corta, con bisel pequeño, ángulo de 27˚ .
  • Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo