Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 in
- Longitud de la mordaza47/64 in
- Grosor de la mordaza15/64 in
- Ancho de la mordaza3/8 in
- Longitud4 11/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 11/16 in
- Ancho de pieza única4 11/16 in
- Peso de la herramienta0.16 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.16
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo electrónico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221012953
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012953
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
- Capacidad de corte: hasta 1/64" para alambre blando.
- Semilavado con bisel pequeño.
- Cortador de extremo oblicuo, minicuchilla con bisel pequeño, ángulo de 65˚ .
- Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite.