Especificaciones
Dimensiones
- Altura15/16 in
- Grosor de la mordaza9/32 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 3/4 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Peso de la herramienta0.22 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.22
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
- País de origenAlemania
- DescripciónMangos de las boquillas de corte de extremo electrónico
- Material del mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221012908
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012908
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
- Capacidad de corte: hasta 1/16" para alambre blando y hasta 1/32" para alambre mediano.
- Corte al ras.
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.