Motion
64 62 120 ESD

KNIPEX
64 62 120 ESD

Mangos de puntas de corte de extremo electrónico de 4 3/4"
Artículo MI #10651534
No. Fabricante 64 62 120 ESD
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
64 62 120 ESD

Mangos de puntas de corte de extremo electrónico de 4 3/4"
Artículo MI #10651534
No. Fabricante 64 62 120 ESD
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
Precio138.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    47/64 in
  • Grosor de la mordaza
    15/64 in
  • Ancho de la mordaza
    3/8 in
  • Longitud
    4 11/16 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    4 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.165 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.165

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero con cojinete de bolas, filos de corte endurecidos con láser
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mangos de las boquillas de corte de extremo electrónico
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221012946
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012946

Descripción general

Descripción del fabricante
64 62 120 EXTREMO DE ELECTRÓNICA ESD
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • La junta de caja de precisión permite una mayor estabilidad.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 56 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
  • Capacidad de corte: hasta 1/64" para alambre blando.
  • Semilavado con bisel pequeño.
  • Cortador de extremo oblicuo, minicuchilla con bisel pequeño, ángulo de 65˚ .
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite.
  • Cortador de extremo oblicuo.
  • Minicuchilla.
  • Pequeño bisel.
  • Corte semiempotrado.
  • Cuchillas en ángulo de 65 grados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"