Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 7/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.215 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.215
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- País de origenAlemania
- DescripciónFresas oblicuas electrónicas
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003449
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003449
Descripción general
- Bordes de corte para alambre duro medio y suave.
- Sin bisel, para corte a ras.
- Dureza del filo de corte (aprox. 58 HRC).
- Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- Junta de caja de precisión.
- El pulido y una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Acero con cojinete de bolas.
- Capacidad de corte: hasta 3/64" para alambre blando y hasta 1/32" para alambre mediano.
- Pulido junto con una fina película de aceite para ofrecer la mejor protección posible contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Cabezal pulido.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.