Motion
68 01 200

KNIPEX
68 01 200

Pinzas de corte de extremo de 8"
Artículo MI #10651539
No. Fabricante 68 01 200
Precio61.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
68 01 200

Pinzas de corte de extremo de 8"
Artículo MI #10651539
No. Fabricante 68 01 200
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
Precio61.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/3 in
  • Longitud
    7 15/16 in
  • Profundidad general
    1 1/3 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 1/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 15/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 15/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.735 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.735

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas de corte de extremo
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003548
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003548

Descripción general

Descripción del fabricante
68 01 200 PUENTES DE CORTE DE EXTREMO
  • La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón reforzado.
  • Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 9/64" para medio y hasta 7/64" para cable duro.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"