Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 9/32 in
- Longitud11 1/16 in
- Profundidad general1 9/32 in
- Longitud total11 in
- Altura de pieza única1 9/32 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única11 1/16 in
- Ancho de pieza única11 1/16 in
- Peso de la herramienta1.005 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso1.005
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023607
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023607
Descripción general
- La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón reforzado.
- Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
- Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 11/64" para blando, hasta 5/32" para medio y hasta 1/8" para cable duro.
- Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.