Especificaciones
Dimensiones
- Altura13/16 in
- Longitud de la mordaza19/64 in
- Grosor de la mordaza25/64 in
- Ancho de la mordaza1 57/64 in
- Longitud5 1/8 in
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.24 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.24
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013004
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013004
Descripción general
- Bordes de corte para alambres suaves, duros y de piano; también adecuados para alambres de cobre finos.
- Articulación solapada.
- Pinzas de corte de extremo para mecánica.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 5/64" para blando, hasta 3/64" para medio, hasta 3/64" para duro y hasta 1/32" para alambre de piano.
- Cromado para una mejor resistencia química.