Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura7/8 in
- Longitud6 11/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 11/16 in
- Ancho de pieza única6 11/16 in
- Peso de la herramienta0.485 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso0.485
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte3/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano5/64 in
- DescripciónCortadoras diagonales de alto apalancamiento con resorte
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013356
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013356
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Con resorte de apertura; se puede activar si es necesario.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.