Motion
74 12 180

KNIPEX
74 12 180

Cortadoras diagonales de 7 1/4" de alto apalancamiento con resorte
Artículo MI #10651554
No. Fabricante 74 12 180
Precio85.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
74 12 180

Cortadoras diagonales de 7 1/4" de alto apalancamiento con resorte
Artículo MI #10651554
No. Fabricante 74 12 180
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
Precio85.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    7 3/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.6 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.6
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • Alambre duro con capacidad de corte
    7/64 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    3/32 in
  • Descripción
    Cortadoras diagonales de alto apalancamiento con resorte
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221005139
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005139
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74 12 180 DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO
  • Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
  • Eje forjado para trabajos pesados.
  • Para un uso continuo y muy duro.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
  • Con resorte de apertura; se puede activar si es necesario.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo