Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud8 1/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/8 in
- Ancho de pieza única8 1/8 in
- Peso de la herramienta0.665 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.665
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte1/8 in
- Capacidad de corte del alambre para piano3/32 in
- DescripciónFresas diagonales de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221005054
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.