Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza1 57/64 in
- Longitud5 2/3 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 1/2 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 2/3 in
- Ancho de pieza única5 2/3 in
- Peso de la herramienta0.335 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.335
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003500
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003500
Descripción general
- Bordes de corte de alto apalancamiento para cortar alambres blandos, duros y de piano.
- Alta capacidad de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, 1/8" para medio, hasta 5/64" para duro y hasta 1/16" para alambre de piano.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.