Motion
67 01 200

KNIPEX
67 01 200

Pinzas de corte de extremo de alto apalancamiento de 8"
Artículo MI #10651564
No. Fabricante 67 01 200
Precio99.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
67 01 200

Pinzas de corte de extremo de alto apalancamiento de 8"
Artículo MI #10651564
No. Fabricante 67 01 200
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
Precio99.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Ancho de la mordaza
    1 57/64 in
  • Longitud
    8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 in
  • Ancho de pieza única
    8 in
  • Peso de la herramienta
    0.705 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.705

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas de corte de extremo de alto apalancamiento
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001759
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221001759

Descripción general

Descripción del fabricante
67 01 200 FRESAS DE MANGO DE ALTO APALANCAMIENTO
  • Bordes de corte de alto apalancamiento para cortar alambres blandos, duros y de piano.
  • Alta capacidad de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 13/64" para blando, 5/32" para medio, hasta 1/8" para duro y hasta to3/32" para alambre de piano.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo