Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza1 57/64 in
- Longitud total8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de corte de extremo de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003524
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003524
Descripción general
- Bordes de corte de alto apalancamiento para cortar alambres blandos, duros y de piano.
- Alta capacidad de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 13/64" para blando, 5/32" para medio, hasta 1/8" para duro y hasta to3/32" para alambre de piano.
- Cromado para una mejor resistencia química.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.