Motion
71 31 160

KNIPEX
71 31 160

Cuchilla con muesca para cortadores de pernos compactos CoBolt® S de 6 1/4"
Artículo MI #10651569
No. Fabricante 71 31 160
Precio97.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 31 160

Cuchilla con muesca para cortadores de pernos compactos CoBolt® S de 6 1/4"
Artículo MI #10651569
No. Fabricante 71 31 160
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
Precio97.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.44 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/4 in
  • Peso
    0.44
  • Ancho
    1 3/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material de la hoja
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    9/64 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    1/8 in
  • Descripción
    Cuchilla con muesca para cortadores de pernos compactos CoBolt® S
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027636
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027636

Descripción general

Descripción del fabricante
71 31 160 PERNOS KNIPEX CON HUECO
  • Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
  • Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 13/64" (5.3 mm) de diámetro.
  • Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
  • Los filos de corte microestructurados permiten cortar fácilmente secciones transversales grandes.
  • Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
  • El hueco en la hoja permite cortar más fácilmente cables más gruesos, el cable no se deslizará.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo