Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/4 in
- Ancho de pieza única8 1/4 in
- Peso de la herramienta0.815 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.815
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material de la hojaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte5/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano9/64 in
- DescripciónCortadores de pernos compactos de alto apalancamiento CoBolt®
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente delgado
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001834
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001834
Descripción general
- Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
- Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 1/4" (6.0 mm) de diámetro.
- Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
- Los filos de corte microestructurados permiten cortar fácilmente secciones transversales grandes.
- Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
- Hoja recta.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.