Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 7/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.135 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.135
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- ColorAzul/gris
- DescripciónFresas diagonales de punta redonda Aviation
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018214
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221018214
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte afilados y rectificados con mucha precisión con biseles muy pequeños para un trabajo de corte preciso en componentes electrónicos pequeños.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Aprox. un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Articulación atornillada con superficies de articulación cuidadosamente fabricadas para lograr una unión uniforme.
- Movimiento de baja fricción en toda la gama de aperturas.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras optimizadas para mayor comodidad.
- Cabezal redondo.
- Rodamiento de bolas de acero cromado; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.