Motion
79 22 125

KNIPEX
79 22 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651589
No. Fabricante 79 22 125
Precio119.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
79 22 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651589
No. Fabricante 79 22 125
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
Su precio$119.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25/64 in
  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    13/16 in
  • Longitud de la mordaza
    10 mm
  • Grosor de la mordaza
    6.50 mm;0.2559 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 7/8 in
  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.13 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.13
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje electrónico, Trabajo fino, Corte a ras, Alambre duro mediano, Alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Azul/gris
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    0.1 - 1.70 mm
  • Descripción
    Fresas diagonales electrónicas
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Empuñaduras multicomponente, con muelle
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    falso
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013745
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013745
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
79 22 125 ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte afilados y rectificados con mucha precisión con biseles muy pequeños para un trabajo de corte preciso en componentes electrónicos pequeños.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Aprox. un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Articulación atornillada con superficies de articulación cuidadosamente fabricadas para lograr una unión uniforme.
  • Movimiento de baja fricción en toda la gama de aperturas.
  • Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
  • Empuñaduras optimizadas para mayor comodidad.
  • Cabezal redondo.
  • Rodamiento de bolas de acero cromado; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Corte al ras.
  • Pinzas pulidas.