Motion
79 22 125 ESD

KNIPEX
79 22 125 ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 5" con mangos
Artículo MI #10651599
No. Fabricante 79 22 125 ESD
Precio158.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
79 22 125 ESD

Fresas diagonalES-ES electrónicas de 5" con mangos
Artículo MI #10651599
No. Fabricante 79 22 125 ESD
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
Precio158.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25/64 in
  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    7/8 in
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 7/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.135 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.135
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Azul/gris
  • Descripción
    Fresas diagonalES-ES electrónicas Mangos
  • Color del mango
    Azul/Gris
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013738
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013738
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 79 22 125 ESD
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte afilados y rectificados con mucha precisión con biseles muy pequeños para un trabajo de corte preciso en componentes electrónicos pequeños.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Aprox. un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Articulación atornillada con superficies de articulación cuidadosamente fabricadas para lograr una unión uniforme.
  • Movimiento de baja fricción en toda la gama de aperturas.
  • Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
  • Empuñaduras optimizadas para mayor comodidad.
  • Cabezal redondo.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Rodamiento de bolas de acero cromado; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good