Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla7/16 in
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 7/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.135 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.135
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- ColorAzul/gris
- DescripciónFresas diagonalES-ES electrónicas Mangos
- Color del mangoAzul/Gris
- Material del mangoESD multicomponente
- Tipo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013776
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013776
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte afilados y rectificados con mucha precisión con biseles muy pequeños para un trabajo de corte preciso en componentes electrónicos pequeños.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Aprox. un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Articulación atornillada con superficies de articulación cuidadosamente fabricadas para lograr una unión uniforme.
- Movimiento de baja fricción en toda la gama de aperturas.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras optimizadas para mayor comodidad.
- Cabeza puntiaguda.
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Rodamiento de bolas de acero cromado; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Corte al ras.
- Pinzas pulidas.
- Para el corte a ras de materiales blandos.