Motion
25 25 160

KNIPEX
25 25 160

6 1/4" Long Nose 45° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651604
No. Fabricante 25 25 160
Precio63.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
25 25 160

6 1/4" Long Nose 45° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651604
No. Fabricante 25 25 160
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
Precio63.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    6 3/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.325 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/3 in
  • Ancho
    2 1/3 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates en ángulo de punta larga 45° con cortador
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
25 25 160 ALICATES DE CORTE LATERAL DE PUNTA DE CADENA
  • Adecuado para trabajos de agarre y corte finos.
  • Mordazas anguladas 45˚ semicirculares y puntiagudas.
  • Superficies de agarre dentadas.
  • Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 61 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo