Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud de la mordaza2 7/8 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza45/64 in
- Longitud7 7/8 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta0.375 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- Capacidad de corte3/32 in
- DescripciónAlicates de punta larga con cortador y orificio de pelado 12 AWG
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Incluye cortadorSí
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
Descripción general
- Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
- Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
- Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
- Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
- Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
- La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Con orificio de pelado integrado en la cuchilla de corte, el cable 12 AWG de las tiras.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.