Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2 11/64 in
- Grosor de la mordaza19/64 in
- Ancho de la mordaza19/32 in
- Longitud total6 1/4 in
- Grosor de la punta23/64 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso0.225
Detalles
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221001650
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221001650
Descripción general
Descripción del fabricante
33 01 160 APLIQUES PARA CARTERA
- Mordazas con forma de pico de pato de 9.0 mm ( 23/64") de ancho en la punta y con un grosor de 1.5 mm ( 1/16").
- Superficie de agarre suave.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad