Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 1/4 in
- Peso0.22
Detalles
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221004514
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221004514
Descripción general
- Mordazas con forma de pico de pato de 23/64" de ancho en la punta y con un grosor de 1/16".
- Superficie de agarre suave.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.
- Cromado.