Motion
36 12 130

KNIPEX
36 12 130

Alicates de montaje electrónico de 5 1/4"
Artículo MI #10651612
No. Fabricante 36 12 130
Precio110.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
36 12 130

Alicates de montaje electrónico de 5 1/4"
Artículo MI #10651612
No. Fabricante 36 12 130
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
Precio110.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    29/32 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    15/32 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Peso del envío
    0.246 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/8 in
  • Grosor de la punta
    15/64 in
  • Ancho de la punta
    7/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.215 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.215

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Descripción
    Alicates de montaje electrónico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221012168
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Retorno de primavera
  • UPC_NO
    843221012168

Descripción general

Descripción del fabricante
36 12 130 MONTAJE ELECTRÓNICO
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje y reparación muy finos en electrónica.
  • Para doblar y cortar extremos de alambre en componentes.
  • Junta de caja de precisión para mayor estabilidad.
  • Superficies de agarre suaves.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo