Motion
36 22 125

KNIPEX
36 22 125

Alicates de montaje electrónico de 5"
Artículo MI #10651613
No. Fabricante 36 22 125
Precio146.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
36 22 125

Alicates de montaje electrónico de 5"
Artículo MI #10651613
No. Fabricante 36 22 125
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
Precio146.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    23/32 in
  • Grosor de la mordaza
    19/64 in
  • Ancho de la mordaza
    29/64 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 in
  • Peso del envío
    0.231 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/16 in
  • Grosor de la punta
    7/64 in
  • Ancho de la punta
    19/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.2 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.2

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Descripción
    Alicates de montaje electrónico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Número de Upc del fabricante
    843221012175
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Retorno de primavera
    Sí
  • UPC_NO
    843221012175

Descripción general

Descripción del fabricante
36 22 125 MONTAJE ELECTRÓNICO
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje y reparación muy finos en electrónica.
  • Para doblar y cortar extremos de alambre en componentes.
  • Junta de caja de precisión para mayor estabilidad.
  • Superficies de agarre suaves.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo