Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza23/32 in
- Grosor de la mordaza19/64 in
- Ancho de la mordaza29/64 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 in
- Peso del envío0.236 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/8 in
- Ancho de pieza única5 3/8 in
- Grosor de la punta5/32 in
- Ancho de la punta19/64 in
- Peso de la herramienta0.205 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.205
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- DescripciónAlicates de montaje electrónico
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Número de Upc del fabricante843221012182
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Retorno de primaveraSí
- UPC_NO843221012182
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje y reparación muy finos en electrónica.
- Para doblar y cortar extremos de alambre en componentes.
- Junta de caja de precisión para mayor estabilidad.
- Superficies de agarre suaves.
- Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.
- Para aplastar y cortar el cable a una longitud de 1/16" (1.6 mm) por debajo de la placa.