Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza3/8 in
- Grosor de la mordaza17/64 in
- Ancho de la mordaza57/64 in
- Longitud total4 1/2 in
- Grosor de la punta5/32 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso0.165
Detalles
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221004521
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado
- UPC_NO843221004521
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Diseñado para sujetar, sujetar y doblar componentes pequeños.
- Junta de caja resistente y sin holgura.
- Las superficies de agarre suaves y los bordes redondeados evitan daños en los componentes.
- Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Mordazas planas, lisas y anchas.
- Acero con cojinete de bolas.