Motion
35 41 115

KNIPEX
35 41 115

Alicates en ángulo, electrónica de 4 1/2" y 45° puntas semicirculares
Artículo MI #10651625
No. Fabricante 35 41 115
Precio85.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
35 41 115

Alicates en ángulo, electrónica de 4 1/2" y 45° puntas semicirculares
Artículo MI #10651625
No. Fabricante 35 41 115
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
Precio85.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    1/2 in
  • Longitud de la mordaza
    3/8 in
  • Grosor de la mordaza
    17/64 in
  • Ancho de la mordaza
    57/64 in
  • Longitud
    4 1/2 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Peso del envío
    0.181 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    4 1/2 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    1/16 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.15 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.15
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates en ángulo Electronics 45° -Medias puntas redondas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Componente único
  • Estilo de mango
    Componente único
  • Tipo de mango
    Componente único
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221023706
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023706

Descripción general

Descripción del fabricante
35 41 115 PLIERS-45 GRADOS
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Diseñado para sujetar, sujetar y doblar componentes pequeños.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Las superficies de agarre suaves y los bordes redondeados evitan daños en los componentes.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • Superficies de agarre y bordes lisos.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • 45˚ mordazas suaves, semicirculares y anguladas.
  • Acero con cojinete de bolas.
  • El pulido, junto con una fina película de aceite, ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Los manguitos estrechos tirados hacia arriba hasta la cabeza de los alicates permiten guiar la herramienta de forma segura y cómoda, también entre el pulgar y el índice.
  • Rodamiento de bolas de acero cromado.
  • Cabeza pulida.
  • Mangos con agarres de plástico.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo