Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 1/2 in
- Altura3/4 in
- Longitud de la mordaza3/8 in
- Grosor de la mordaza17/64 in
- Ancho de la mordaza57/64 in
- Longitud5 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total4 1/2 in
- Peso del envío0.196 libras lbs.
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Grosor de la punta1/16 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.165 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.165
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado
- ColorAzul/gris
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates electrónicos-Medias puntas redondas, mangos ESD
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoESD multicomponente
- Tipo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221020057
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221020057
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Diseñado para sujetar, sujetar y doblar componentes pequeños.
- Junta de caja resistente y sin holgura.
- Las superficies de agarre suaves y los bordes redondeados evitan daños en los componentes.
- Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Mordazas suaves y semicirculares.
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Acero con cojinete de bolas.