Motion
35 42 115 ESD

KNIPEX
35 42 115 ESD

Electrónica de 4 1/2" 45° alicates en ángulo-media punta redonda, mangos ESD
Artículo MI #10651629
No. Fabricante 35 42 115 ESD
Precio99.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
35 42 115 ESD

Electrónica de 4 1/2" 45° alicates en ángulo-media punta redonda, mangos ESD
Artículo MI #10651629
No. Fabricante 35 42 115 ESD
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
Precio99.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    3/8 in
  • Grosor de la mordaza
    17/64 in
  • Ancho de la mordaza
    57/64 in
  • Longitud
    4 7/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Peso del envío
    0.201 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    1/16 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.17
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Color
    Azul/gris
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates en ángulo Electronics 45° -Medias puntas redondas, mangos ESD
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Estilo de mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221020071
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221020071

Descripción general

Descripción del fabricante
35 42 115 ALICATES ELECTRÓNICOS ESD-ANGULADOS
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Diseñado para sujetar, sujetar y doblar componentes pequeños.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Las superficies de agarre suaves y los bordes redondeados evitan daños en los componentes.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • 45˚ mordazas suaves, semicirculares y anguladas.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Acero con cojinete de bolas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"