Motion
28 21 200

KNIPEX
28 21 200

8" Round Nose Assembly Pliers
Artículo MI #10651630
No. Fabricante 28 21 200
Precio80.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
28 21 200

8" Round Nose Assembly Pliers
Artículo MI #10651630
No. Fabricante 28 21 200
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
Precio80.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud de la mordaza
    1 11/32 in
  • Grosor de la mordaza
    13/32 in
  • Ancho de la mordaza
    17/32 in
  • Longitud
    7 7/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 7/8 in
  • Grosor de la punta
    1/8 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.415 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de montaje de nariz redonda
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
28 21 200 ALICATES DE MONTAJE DE PUNTA REDONDA
  • Adecuado para trabajos de agarre y montaje.
  • Superficie de agarre serrada para un mejor agarre del material.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo