Motion
20 01 140

KNIPEX
20 01 140

Alicates de punta plana de 5 1/2"
Artículo MI #10651632
No. Fabricante 20 01 140
Precio41.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
20 01 140

Alicates de punta plana de 5 1/2"
Artículo MI #10651632
No. Fabricante 20 01 140
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
Precio41.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 7/64 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    39/64 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Peso
    0.24

Detalles

  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221011697
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221011697

Descripción general

Descripción del fabricante
20 01 140 Alicates de nariz plana
  • Mordazas planas, cortas y anchas.
  • Superficies de agarre estriadas para un agarre firme.
  • Ideal para sujetar cables y trabajar con cables alrededor de componentes electrónicos. También es ideal para trabajos de joyería gracias a sus amplias mordazas planas.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo