Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 3/16 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza43/64 in
- Longitud total6 1/4 in
- Peso0.31
Detalles
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221001568
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
Descripción general
- Mordazas planas, cortas y anchas.
- Superficies de agarre estriadas para un agarre firme.
- Ideal para sujetar cables y trabajar con cables alrededor de componentes electrónicos. También es ideal para trabajos de joyería gracias a sus amplias mordazas planas.
- Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.