Motion
20 02 160

KNIPEX
20 02 160

Alicates de punta plana de 6 1/4"
Artículo MI #10651636
No. Fabricante 20 02 160
Precio51.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
20 02 160

Alicates de punta plana de 6 1/4"
Artículo MI #10651636
No. Fabricante 20 02 160
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
Precio51.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 3/16 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    43/64 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Peso
    0.37

Detalles

  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221004132
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221004132

Descripción general

Descripción del fabricante
20 02 160 ALICATES DE PUNTA PLANA-EMPUÑADURA CÓMODA
  • Mordazas planas, cortas y anchas.
  • Superficies de agarre estriadas para un agarre firme.
  • Ideal para sujetar cables y trabajar con cables alrededor de componentes electrónicos. También es ideal para trabajos de joyería gracias a sus amplias mordazas planas.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"