Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud de la mordaza2 11/64 in
- Grosor de la mordaza19/64 in
- Ancho de la mordaza5/8 in
- Longitud6 3/8 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 3/8 in
- Ancho de pieza única6 3/8 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.225 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta de aguja
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste.
- Mordazas extralargas; longitud de 55 mm ( 2 11/64") para zonas de difícil acceso.
- Superficies y bordes de agarre suaves.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.