Especificaciones
Dimensiones
- Altura13/16 in
- Longitud6 5/8 in
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 5/8 in
- Ancho de pieza única6 5/8 in
- Peso de la herramienta0.27 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
- Ancho2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta de aguja
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste.
- Superficie de agarre suave.
- Mordazas extralargas para zonas de difícil acceso.
- Bordes lisos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.