Motion
31 21 160

KNIPEX
31 21 160

6 1/4" Needle-Nose 45° Angled Pliers
Artículo MI #10651639
No. Fabricante 31 21 160
Price$71.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
31 21 160

6 1/4" Needle-Nose 45° Angled Pliers
Artículo MI #10651639
No. Fabricante 31 21 160
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
Su precio$71.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud de la mordaza
    2 11/64 in
  • Grosor de la mordaza
    19/64 in
  • Ancho de la mordaza
    5/8 in
  • Longitud
    6 1/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/8 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.215 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Details

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates en ángulo Needle-Nose 45°
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
31 21 160 ALICATES DE PUNTA DE AGUJA EN ÁNGULO
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste.
  • Mordazas extralargas; longitud de 55 mm ( 2 11/64") para zonas de difícil acceso.
  • Superficies y bordes de agarre suaves.
  • Cabezal angulado 45˚ para zonas de difícil acceso.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo