Especificaciones
Dimensiones
- Altura13/16 in
- Longitud6 1/2 in
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Peso de la herramienta0.265 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates en ángulo Needle-Nose 45°
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Flexión de la mandíbula45 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta45 °
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste.
- Superficie de agarre suave.
- Mordazas extralargas para zonas de difícil acceso.
- 45˚ mordazas anguladas.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.