Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud8 7/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total9 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 7/8 in
- Ancho de pieza única8 7/8 in
- Peso de la herramienta1.155 libras
- Ancho de la herramienta2 1/2 in
- Peso1.155
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- Acabado de la cuchillaGalvanizado
- Material del cuerpoMordazas de agarre: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de agarre-Mandíbulas rectas
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Color del mangoPlata
- Estilo de mangoAsas desnudas
- Código de armonización8203.20.6030
- Capacidad de la mordaza1 3/16 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221001735
- MaterialMordazas de agarre: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1 pulg.
- Capacidad máxima de la mordaza1 3/16 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 3/16 in
- Número de piezas1
- Tipo de despliegueDesencadenante
- Retorno de primaveraSí
- Liberación del gatilloSí
- UPC_NO843221001735
Descripción general
- Sostiene firmemente el material redondo o plano.
- Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
- Tornillo de ajuste y palanca de liberación para facilitar el uso.
- Perfecto para usar con una sola mano.
- Presión de sujeción alta debido a la acción de la palanca de palanca.
- Capacidad de mordaza: hasta 1" para material redondo, hasta 5/8" para material cuadrado y hasta 1 3/16" para hex.
- Mordazas rectas para material plano.
- Cuerpo de alicates de acero laminado de alta resistencia.
- Mordazas de agarre de acero eléctrico al cromo vanadio; forjadas.