Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 1/16 in
- Grosor de la mordaza9/32 in
- Ancho de la mordaza31/64 in
- Longitud total5 in
- Grosor de la punta7/32 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso0.17
Detalles
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221012199
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221012199
Descripción general
Descripción del fabricante
37 11 125 AGARRE ELECTRÓNICO
- Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar.
- Superficies de agarre y bordes lisos.
- Construcción de juntas solapadas.
- Mordazas planas y anchas.
- Negro atramentizado.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad