Motion
37 21 125

KNIPEX
37 21 125

Alicates de agarre para electrónica de 5" - Puntas planas
Artículo MI #10651649
No. Fabricante 37 21 125
Precio48.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
37 21 125

Alicates de agarre para electrónica de 5" - Puntas planas
Artículo MI #10651649
No. Fabricante 37 21 125
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
Precio48.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 1/16 in
  • Grosor de la mordaza
    9/32 in
  • Ancho de la mordaza
    31/64 in
  • Longitud total
    5 in
  • Grosor de la punta
    5/64 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso
    0.165

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221012212
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221012212

Descripción general

Descripción del fabricante
37 21 125 AGARRE ELECTRÓNICO
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
  • Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar.
  • Superficies de agarre y bordes lisos.
  • Construcción de juntas solapadas.
  • Mordazas planas, cóncavas y puntiagudas.
  • Negro atramentizado.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good