Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 in
- Altura1/2 in
- Longitud de la mordaza1 1/16 in
- Grosor de la mordaza9/32 in
- Ancho de la mordaza31/64 in
- Longitud5 in
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total5 in
- Peso del envío0.191 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Grosor de la punta1/16 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.16 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.16
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de agarre electrónicos-Medias puntas redondas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221012229
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012229
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar.
- Superficies de agarre y bordes lisos.
- Construcción de juntas solapadas.
- Mordazas semicirculares.
- Negro atramentizado.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.