Motion
37 33 125

KNIPEX
37 33 125

Alicates de agarre para electrónica de 5"
Artículo MI #10651652
No. Fabricante 37 33 125
Precio66.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
37 33 125

Alicates de agarre para electrónica de 5"
Artículo MI #10651652
No. Fabricante 37 33 125
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
Precio66.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 1/4 in
  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    5 1/8 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    5 in
  • Peso del envío
    0.201 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Peso de la herramienta
    0.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.17
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de agarre electrónicos
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221012236
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012236

Descripción general

Descripción del fabricante
37 33 125 ALICATES DE AGARRE ELECTRÓNICOS
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
  • Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar.
  • Superficies de agarre y bordes lisos.
  • Construcción de juntas solapadas.
  • Mordazas semicirculares.
  • Cromado.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo